Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Türdrücker A 900 auf Aussenschild
Mit Zylinderabdeckung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Bestmöglicher Halt, da Drücker und Langschild fest verbunden sind und so für bestmöglichen Halt sorgen, die Befestigung erfolgt unsichtbar durch metrische Schrauben
- Vielfältig kombinierbar und geringe Lagerkosten, da alle Artikel einzeln erhältlich sind
- Zylinderabdeckung bietet einen guten Schutz gegen das von Einbrechern oft benutzte Zieh-Fix-Gerät oder Brechen des Zylinders mit einer Zange oder Brechen
- Auf der Rückseite des Beschlages befindet sich ein Aufbohrschutz
- Die Beschläge sind ohne Umbau sofort für DIN R und DIN L Türen verwendbar
Befestigungsmaterial, Vierkantstifte und Innendrücker müssen separat bestellt werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Für den Wohn- und Objektbereich (Rohrrahmentüren, Profiltüren), Haus- und Nebeneingangstüren aus Kunststoff oder Metall.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!