Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Türband VLB 60 3D Close

Türband VLB 60 3D Close
EINFRSBA-VLB60-3D-CLOSE-BA-(A2 OPTIK)

Art.-Nr. 0687382400
EAN 4056807249759
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
Verdeckt liegendes Türband für stumpfe Türen mit integriertem Türschließer
  • Bänder werden im Block- Blendrahmen / Holzfutterzarge/ Stahlzarge und der Tür eingefräst und sind bei geschlossener Tür nicht sichtbar

  • Ohne Aushängen des Türflügels in drei Richtungen verstellbar, da durch die verzahnten Klemmplatten ein selbstständiges, ungewolltes Verstellen der Höhe zuverlässig verhindert wird

  • Wartungsfrei

  • Automatisches gleichmäßiges schließen, keine individuelle Einstellung möglich

  • Türen bis 50 Kg können mit nur einem VLB 60 3 D Close und 1 VLB 60 ausgestattet werden. Bei Türen ab 50 Kg – 80 kg müssen zwei VLB 60 3D Close eingesetzt werden.
Hinweis

Für die Verarbeitung der Bänder werden Fräslehren, Fräser ∅ 24 mm (nicht im Programm) und ein Anlaufring ∅ 30 mm (nicht im Programm) benötigt.



Werden die Bänder an Holzfutterzargen verarbeitet, benötigt man separate Befestigungsplatten.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für stumpfe Zimmertüren, stumpfe Badtüren, stumpfe Wohnungseingangstüren, stumpfe Objekttüren.

Geeignet für

Stumpfe Holztüren

Werkstoff Gehäuse

ALU/ST

Farbe

Edelstahlfarben

Oberfläche

Lackiert

DIN-Richtung

DIN R/L

Seitenverstellung

+/- 3 mm

Höhenverstellung

+/- 3 mm

Anpressdruckverstellung

+ 2 mm / - 1 mm

Integrierte Bandseitensicherung

Nein

Traglast bei 2 Bändern

80 kg

Öffnungswinkel

180 Grad

EG Konformitätserklärung (CE)

Nein

Bauprodukt

Ja

EPD-Umweltdeklaration

Nein

Lieferumfang

1 x VLB 60 3-D CLOSE Band, 4 x Sonderschraube M5 x 13,5 mm, vernickelt, TX20 (für die Befestigung der Bänder an der Befestigungsplatte für Holzfutterzargen)

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türdrücker A 405

TD-A2-A405-ROS-PZ-MATT

Objekt-Beschlag der absoluten Premiumklasse im Wohn- und Objektbau, welcher einfach zu montieren ist und höhere Anforderungen erfüllt als die EN 1906, Klasse 3 fordert
x 1 St.
Befestigungsplatte für VLB 60 und VLB 100

ZB-BEFPLATTE-EINFRSBA-(VLB60/100)-VZ-0

An Holzfutterzargen
x 2 St.
Befestigungsplatte für VLB 60 und VLB 100

ZB-BEFPLATTE-EINFRSBA-(VLB60/100)-VZ-5

An Holzfutterzargen
x 2 St.
Befestigungsplatte für VLB 60 und VLB 100

ZB-BEFPLATTE-EINFRSBA-(VLB60/100)-VZ-9

An Holzfutterzargen
x 2 St.
Türband VLB 60 3D

EINFRSBA-VLB60-3D-BAND-F1/SILBER

Verdeckt liegendes Türband für stumpfe Türen bis 100 KG
x 2 St.
Einlegeschablone

ELEGSHABL-FRAESRAHM-VLB60/VLB100

Für die rationelle Verarbeitung von verdeckt liegenden VLB 60 und VLB 100 Bänder
x 1 St.