Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Türband VLB 60 3 D Close
Verdeckt liegendes Türband für stumpfe Türen mit integriertem Türschließer
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
- Bänder werden im Block- Blendrahmen / Holzfutterzarge/ Stahlzarge und der Tür eingefräst und sind bei geschlossener Tür nicht sichtbar
- Ohne Aushängen des Türflügels in drei Richtungen verstellbar, da durch die verzahnten Klemmplatten ein selbstständiges, ungewolltes Verstellen der Höhe zuverlässig verhindert wird
- Wartungsfrei
- Automatisches gleichmäßiges schließen, keine individuelle Einstellung möglich
- Türen bis 50 Kg können mit nur einem VLB 60 3 D Close und 1 VLB 60 ausgestattet werden. Bei Türen ab 50 Kg – 80 kg müssen zwei VLB 60 3D Close eingesetzt werden.
Für die Verarbeitung der Bänder werden Fräslehren, Fräser ∅ 24 mm und ein Anlaufring ∅ 30 mm benötigt.
Werden die Bänder an Holzfutterzargen verarbeitet, benötigt man separate Befestigungsplatten.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Geeignet für stumpfe Zimmertüren, stumpfe Badtüren, stumpfe Wohnungseingangstüren, stumpfe Objekttüren.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!