Trockenschleifpapier-Streifen Holz KP perfect
Holz-Schleifpapierstreifen KP PERFECT
TSPAP-KLETT-BGN-KPE-8LO-P60-81X133MM
KP PERFECT
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Form | Streifen |
Breite x Länge | 81 mm x 133 mm |
Lochbild | 8-Loch |
Körnung | P60 |
Haftsystem | Klett |
Werkstoff Schleifmittel | Aluminiumoxid (Edelkorund) |