Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Trockenbox für Filament-Spulen

Trockenbox für Filament Prusa
ET-FILAMENT-TROCKENBOX-PRUSA-PRO

Art.-Nr. 4954628314

EAN 4068362251214

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Trockenbox für Filament-Spulen

Art.-Nr. 4954628314

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die passive, luftdichte und transportable Trockenbox hält Filament zuverlässig trocken und einsatzbereit, misst Feuchtigkeit und Temperatur und bietet Platz für Spulen bis 1 kg sowie einem Spulendurchmesser bis 200 mm
  • Unverzichtbares Zubehör, wenn mit feuchtigkeitsempfindlichen Materialien gearbeitet werden soll

  • Integrierte Feuchtigkeits- und Temperaturmessung

  • Transportabel
Hinweis

Die Nutzung von Silikagel wird empfohlen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Geeignet für Spulen bis 1 kg bzw. 200 mm Durchmesser – einfach aufstecken

  • Für den industriellen Einsatz, Ingenieur- und Entwicklungsbüros, Bildungseinrichtungen oder den professionellen Anwender konzipiert

Hersteller

Prusa

Farbe

Orange

Düsendurchmesser

1,75 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen