Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Trockenbox für Filament-Spulen
Die passive, luftdichte und transportable Trockenbox hält Filament zuverlässig trocken und einsatzbereit, misst Feuchtigkeit und Temperatur und bietet Platz für Spulen bis 1 kg sowie einem Spulendurchmesser bis 200 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Unverzichtbares Zubehör, wenn mit feuchtigkeitsempfindlichen Materialien gearbeitet werden soll
- Integrierte Feuchtigkeits- und Temperaturmessung
- Transportabel
Die Nutzung von Silikagel wird empfohlen.
- Geeignet für Spulen bis 1 kg bzw. 200 mm Durchmesser – einfach aufstecken
- Für den industriellen Einsatz, Ingenieur- und Entwicklungsbüros, Bildungseinrichtungen oder den professionellen Anwender konzipiert
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!