Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Trocken-Schleifpapierscheibe Multiloch

Trocken-Schleifpapiersch. f. Wand-/Deckenschleifer
TSPAP-P120-D225MM

Art.-Nr. 5506205012

EAN 4099618723605

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Trocken-Schleifpapierscheibe Multiloch

Art.-Nr. 5506205012

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die Multiloch Schleifscheibe mit 225 mm Durchmesser und Klett-Haftsystem eignet sich ideal für das Bearbeiten von Holz, Spachtelmasse, Farbe, Lack, Gips und Kunststoff
  • Optimale Staubabsaugung durch Multilochung

  • Kein Zusetzen, hohe Schleifleistung und Standzeit

  • Effektives Arbeiten mit bis zu vierfach höherer Schleifleistung
Hinweis

Der Scheibendurchmesser 225 mm ist speziell für den Trockenbau zum Schleifen von verspachtelten Gipskartonplatten. Passend für Schleifgiraffe.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Form

Scheibe

Durchmesser (Ø)

225 mm

Körnung

P120

Lochbild

Multilochung

Haftsystem

Klett

Werkstoff Schleifmittel

Aluminiumoxid

Zu bearbeitender Werkstoff

Holz, Spachtelmasse, Farbe, Lack, Gips, Kunststoff

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen