Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Trennschleifer K 540i

Akku-Trennschleifer K 540i
TRENNSHLF-AKKU-540I-D250/25-3MM

Art.-Nr. 9501017424
EAN 4099618447754
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Arbeiten in den Bereichen Mauerwerkarbeiten und Landschaftsbau optimiert
  • Die integrierte Bremsfunktion sorgt für mehr Betriebssicherheit

  • Das ausgezeichnete Leistungs-Gewicht-Verhältnis schafft eine optimale Balance

  • Er bietet eine Schnitttiefe von 100 mm mit verstellbarem Trennscheibenschutz und eignet sich perfekt für Nass- und Trockenschneiden

  • Der ergonomische und bedienerfreundliche K 540i zeichnet sich durch geringe Vibrationen aus

  • Eine Diamanttrennscheibe 250mm ist bereits im Lieferumfang inkludiert
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den allgemeinen Baustelleneinsatz, Mauerwerkarbeiten und Landschaftsbau.

Nennspannung

36 V

Trennscheibendurchmesser max.

250 mm

Maschinengewicht mit Akku

6,1 kg

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Akku Li-Ion Husqvarna 36 Volt für K 540i

AKKU-(K 540I)-36V

Kompatibel zum Trennschleifer K 540i
x 1 St.
Ladegerät Husqvarna 36 Volt für K 540i

LADEGER-K 540I

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen