Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Die integrierte Bremsfunktion sorgt für mehr Betriebssicherheit
- Das ausgezeichnete Leistungs-Gewichts-Verhältnis sorgt für ideale Ausgewogenheit
- Er bietet eine Schnitttiefe von 100 mm mit einstellbarem Trennscheibenschutz und eignete sich perfekt für Nass- und Trockenschnitte
- Der ergonomische und benutzerfreundliche K 540i zeichnet sich durch seine geringe Vibration aus
- Eine 250 mm Diamanttrennscheibe ist bereits im Lieferumfang enthalten
Für den allgemeinen Einsatz auf Baustellen, Mauerwerk und Landschaftsbau.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!