Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Trapezblechschiene PLUS mit EPDM Dichtung

BLSHN-SOL-ALU-PLUS-TRAPEZ-PLUS-400MM

Art.-Nr. 0865750023

EAN 4099618000300

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Trapezblechschiene PLUS mit EPDM Dichtung

Art.-Nr. 0865750023

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für eine einfache Montage auf Alu- und Stahltrapezblecheindeckungen bzw. Sandwichelementeindeckungen

Ausführung PLUS für Alu- und Stahltrapezblecheindeckungen


  • Spanlose Befestigung durch spezielle DBS-Dünnblechschrauben


Ausführung AS PLUS für Alu- und Stahltrapezblecheindeckungen, sowie für Sandwichelemente


  • Spanlose Befestigung durch spezielle DBS-Dünnblechschrauben bei Alu- und Stahltrapezeindeckungen für eine leichte Aufständungsmöglichkeit

  • Befestigung in die Unterkontsruktion und direkte Kraftableitung der Lasten in die Pfetten mit SANDWICH PIASTA®-Bohrschrauben, bei Sandwichelementen
Hinweis

Die Trapezblechschiene muss mittig und flächig über zwei Hochsicken aufliegen.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

400 mm

Höhe

35 mm

Breite

80 mm

Typbezeichnung

Trapezblechschiene AS PLUS

Werkstoff

Aluminium

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Dünnblechschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe DBS

SHR-DBS-SHB16-BIMET/A2-SW8-(RUS)-6,0X25

Edelstahl A2 und Spitze aus Stahl und Dichtscheibe für das spanlose Verbinden von Stoßblechverschraubungen bei Stahl- und Aluminiumprofilen
x 300 St.
Aufständerung für Trapezblechschiene AS PLUS

AUFSTAEND-(F.TRAPBLSHNE PLUS)-VORN

Für eine zusätzliche leichte Aufständerung von 5 bzw. 7°
x 10 St.
Aufständerung für Trapezblechschiene AS PLUS

AUFSTAEND-(F.TRAPBLSHNE PLUS)-HINTEN

Für eine zusätzliche leichte Aufständerung von 5 bzw. 7°
x 10 St.
Aufständerung für Trapezblechschiene AS PLUS

AUFSTAEND-(F.TRAPBLSHNE PLUS)-SICHERUNG

Für eine zusätzliche leichte Aufständerung von 5 bzw. 7°
x 100 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen