Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Trapezblechkurzschiene PLUS mit EPDM Dichtung

Trapezblechschiene kurz PLUS
BLSHN-SOL-ALU-PLUS-TRAPEZ-HK-150MM

Art.-Nr. 0865750027
EAN 4099618000249

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für eine einfache Montage auf Alu- und Stahltrapezblecheindeckungen
  • Spanlose Befestigung durch spezielle Dünnblechschraube
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

150 mm

Höhe

32,5 mm

Breite

26,2 mm

Werkstoff

Aluminium

Produktgewicht (per Stück)

95 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen