Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Trapezbefestiger mit Rändelmutter zur Höhenjustierung

TRAPHAENG-RAENDELMU-M8

Art.-Nr. 0862514002

EAN 4038898640875

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Trapezbefestiger mit Rändelmutter zur Höhenjustierung

Art.-Nr. 0862514002

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Befestigung mittels Durchsteckmontage mit Gewindestange M8 x 100 bzw.Sechskantschraube M8 x 100

  • Wahlweise auch Dichtnieten 4,0 mm AIMg 5 (DIN 1725) oder Bohrschrauben 4,2 mm aus einsatzgehärtetem Stahl (keine VdS-Zulassung)

  • Leichte Anpassung an verschiedenen Trapezblechprofilen durch Sollbiegestellen


Cradle to Cradle


Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.


Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.

Hinweis

Zugelassen vom VdS zur Rohrbefestigung.

VdS-Anerkennungs-Nr. G 410036

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Oberfläche

Verzinkt

Breite (B)

25 mm

Materialstärke (t)

2,5 mm

Rundlochdurchmesser (RL)

11 mm

Rundlochdurchmesser 2 (RL2)

4,2 mm

Langlochlänge (LL1)

16 mm

Langlochbreite (LB1)

8 mm

Zulässige Belastung

0,8 kN

Werkstoff

Stahl

Geeignet für Gewindestangen

M8

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen