Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Trapezbefestiger mit eingeschweißter Mutter

TRAPHAENG-GESHWSMU-M8

Art.-Nr. 0862514001

EAN 4038898640844

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Trapezbefestiger mit eingeschweißter Mutter

Art.-Nr. 0862514001

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Befestigung mittels Durchsteckmontage mit Gewindestange M8

  • Wahlweise auch Dichtnieten 4,0 mm AIMg 5 (DIN 1725) oder Bohrschrauben 4,2 mm aus einsatzgehärtetem Stahl

  • Leichte Anpassung an verschiedene Trapezblechprofile durch Sollbiegestellen

  • Sendzimirverzinkt - kontinuierlich bandverzinketes Material


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Hinweis

Zugelassen vom VdS zur Rohrbefestigung bis DN 50. Die maximal zulässige Last ist abhängig von der Trapezblechstärke.

VdS-Anerkennungs-Nr. G 4021037

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Oberfläche

Sendzimirverzinkt

Breite (B)

25 mm

Schenkellänge (LS)

94 mm

Materialstärke (t)

2,5 mm

Rundlochdurchmesser (RL)

9,5 mm

Rundlochdurchmesser 2 (RL2)

4,2 mm

Zulässige Belastung

0,8 kN

Werkstoff

Stahl

Geeignet für Gewindestangen

M8

Gewicht

105 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen