Traktorenöl TRIATHLON® UTTO 10W-30
Traktoröl TRIATHLON UTTO 10W-30
MOTOEL-(TRAKTOR-UTTO)-10W30-208LTR
Art.-Nr. 0897010305
EAN 4049557754581
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hochentwickeltes Mehrbereichsöl (UTTO = Universal Traktor Transmission Oil)
Speziell für forst- und landwirtschaftliche Maschinen bestimmt.
Reduziert die Sortenvielfalt
Ermöglicht den Einsatz in Getriebe, Hydraulik einschließlich nasser Bremsen.
Betriebsvorschriften der Traktorenhersteller sind zu beachten. Mischbar mit allen handelsüblichen Motorenölen. Volle Wirksamkeit jedoch nur bei unvermischtem Einsatz.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Speziell geeignet für moderne kombinierte Antriebssysteme (Getriebe / Hydraulik), einschließlich nasser Bremsen
Inhalt | 208 l |
Öltyp | Mineralisch |
Viskositätsklasse | 10W-30 |
Freigabe für Motoröle | API GL 4 |
Empfohlene Anwendungsbereiche für Motoröle | John Deere J20D, New Holland M2C 41B, New Holland M2C 48B, Ford M2C-86-B, Ford M2C-53-A, Ford M2C-134-A, Ford M2C-134-B, Ford M2C-134-C, Ford M2C-134-D, Allison C4, Caterpillar TO-2, CASE (IHC) MS 1204, CASE (IHC) MS 1205, CASE (IHC) MS 1206, CASE (IHC) MS 1207, CASE (IHC) MS 1209, Massey Ferguson M1135, Massey Ferguson M1141, Massey Ferguson M1143, Massey Ferguson M1145, SAME- Lamborghini, Fendt, Deutz, Schlüter, Landini, Renault, Volvo BM WB 101, AGCO Q-1826, CASE (IHC) B6 |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 60 Monate |
Dichte | 0,885 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 15°C |
Flammpunkt min. | 230 °C |
Pourpoint | -36 °C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!