Topfscharnier TIOMOS Mini 95
Topfscharnier Tiomos Mini 95 Click-on
SHAN-T-CLICKON-MINI-95-36/7,5-BB-K03
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit kleinem Topfgehäuse (∅ 26 mm)
- Komfortable Tiefenverstellung über Gewindeschnecke
- 3-dimensionale Verstellung mit entsprechender Montageplatte
- Flacher Scharnierarm
- Ohne integrierte Dämpfung
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Türanschlag | Aufliegend |
Kröpfung | 3 mm |
Dämpfung | Nein |
Feder | Ja |
Montageart | Zum Anschrauben |
Bohrbild | 36/7,5 mm |
Oberfläche | Vernickelt |
Werkstoff Topf | Stahl |
Werkstoff Bandarm | Zamak |
Öffnungswinkel | 95 Grad |
Topftiefe | 11,8 mm |
| Alle Angaben in mm | |||||||||||||||||
| aufliegend | halb aufliegend | einliegend | |||||||||||||||
| Montageplattenhöhe 2 | Montageplattenhöhe 9,5 | Montageplattenhöhe 19 | |||||||||||||||
| Türauflage | Topfabstand | Türauflage | Topfabsabstand | Türfuge | Topfabstand | ||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 18.0 | 0 | 9.0 | 6 | 8 | 9 | 2.0 | 19 | ||||||||||
| 17.0 | 0 | 8.5 | 9.5 | 3.0 | 19 | 21 | |||||||||||
| 16.0 | 0 | 8.0 | 8 | 9 | 4.0 | 19 | 21 | ||||||||||
| 15.0 | 0 | 2 | 3 | 7.5 | 9.5 | 5.0 | 21 | ||||||||||
| 14.0 | 2 | 3 | 7.0 | 8 | 9 | 6.0 | 21 | ||||||||||
| 13.0 | 2 | 3 | 6.5 | 9.5 | |||||||||||||
| 12.0 | 3 | 6.0 | 9 | ||||||||||||||
| 5.5 | 9.5 | ||||||||||||||||
| Montageplattenhöhe | Montageplattenhöhe | Montageplattenhöhe | |||||||||||||||
| Topfabstand | Topfabstand | Hinweis | ||||||||||
| Türstärke | 3 | 4 | 5 | 6 | Türstärke | 3 | 4 | 5 | 6 | Der Mindestspalt ist der Spalt, der sich bei geschlossener Tür zwischen Korpusstirnseite und Tür ergibt, um ein kollisionsfreies Öffnen der Tür zu ermöglichen. Mindestfuge für Türen mit angefasten Kanten (R= 1 mm) bei Werkseinstellung. Scharniermaße und Fugenberechnung bei Werkseinstellung. | ||
| 22.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 22.0 | 5.2 | 4.6 | 4.1 | 3.7 | |||
| 20.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 20.0 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 2.3 | |||
| 18.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 18.0 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | |||
| 16.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 16.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||
| Mindestspalt | Mindesfuge (f) | |||||||||||
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!