Topfscharnier TIOMOS Impresso 120 / -15 A mit integrierter Dämpfung, 3 Dämpfstufen einstellbar
Topfscharnier Tiomos 120/-15A Impresso
SHAN-TS-IMPRESSO-120-(-15-)-HS-BB-AUFLG
GRASS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/146000.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/145915.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/145919.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333425.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für - 15 ° abgeschrägte Korpusse
- Werkzeuglose Topfmontage
- Komfortable Tiefeneinstellung über Gewindeschnecke
- 3-dimensionale Verstellung mit entsprechender Montageplatte
- Minimale Fugenwerte
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Türanschlag | Aufliegend |
Dämpfung | Ja |
Feder | Ja |
Montageart | Impresso |
Bohrbild | 52/5,5 mm und 48/6 mm |
Geeignet für Türstärke min./max. | 16-24 mm |
Geeignet für abgeschrägte Korpusse | -15 Grad |
Oberfläche | Vernickelt |
Werkstoff Topf | Stahl |
Werkstoff Bandarm | Zamak |
Öffnungswinkel | 120 Grad |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!