Topfscharnier TIOMOS Impresso 110 / 30 E mit integrierter Dämpfung
Topfscharnier Tiomos 110/30E Impresso
SHAN-TS-IMPRESSO-110-30-HS-BB-ELGND
GRASS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/115812.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/139055.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/103130.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333425.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für 30° abgeschrägte Korpusse, einliegend
- Werkzeuglose Topfmontage
- Komfortable Tiefeneinstellung über Gewindeschnecke
- 3-dimensionale Verstellung mit entsprechender Montageplatte
- Minimale Fugenwerte
In 2 Ausführungen verfügbar:
- Mit integrierter Dämpfung (3 Dämpfstufen einstellbar)
- Ohne integrierte Dämpfung
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Türanschlag | Einliegend |
Dämpfung | Ja |
Feder | Ja |
Montageart | Werkzeuglos |
Bohrbild | 52/5,5 mm und 48/6 mm |
Geeignet für abgeschrägte Korpusse | 30 Grad |
Oberfläche | Vernickelt |
Werkstoff Topf | Stahl |
Werkstoff Bandarm | Zamak |
Öffnungswinkel | 110 Grad |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!