Topfscharnier TIOMOS Click-on 110
Topfscharnier Tiomos 110 Click-on
SHAN-TT-CLICKON-110-H-BB-K03
GRASS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Topf zum Anschrauben oder Einpressen
- Komfortable Tiefeneinstellung über Gewindeschnecke
- 3-dimensionale Verstellung mit entsprechender Montageplatte
In 3 Ausführungen verfügbar
- Mit integrierter Dämpfung (3 Dämpfungen einstellbar)
- Ohne integrierte Dämpfung
- Ohne Schließautomatik (ohne Feder)
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Türanschlag | Aufliegend |
Kröpfung | 3 mm |
Dämpfung | Nein |
Feder | Nein |
Montageart | Zum Anschrauben |
Bohrbild | 52/5,5 mm |
Oberfläche | Vernickelt |
Werkstoff Topf | Stahl |
Werkstoff Bandarm | Stahl |
Öffnungswinkel | 110 Grad |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!