Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Topfscharnier TIOMOS Click-on 110 / 45 E mit integrierter Dämpfung, 3 Dämpfstufen einstellbar

Topfscharnier Tiomos 110/45E Click-on
SHAN-TS-CLICKON-110-45-H-BB-ELGND

Art.-Nr. F028138716

EAN 4050642519985

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Topfscharnier TIOMOS Click-on 110 / 45 E mit integrierter Dämpfung, 3 Dämpfstufen einstellbar

Art.-Nr. F028138716
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
  • Für 45 ° abgeschrägte Korpusse

  • Tiomos Click-on zum Anschrauben

  • Komfortable Tiefeneinstellung über Gewindeschnecke

  • 3-dimensionale Verstellung mit entsprechender Montageplatte

  • Minimale Fugenwerte

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Türanschlag

Einliegend

Dämpfung

Ja

Feder

Ja

Montageart

Zum Anschrauben

Bohrbild

52/5,5 mm

Geeignet für Türstärke min./max.

16-24 mm

Geeignet für abgeschrägte Korpusse

45 Grad

Oberfläche

Vernickelt

Werkstoff Topf

Stahl

Werkstoff Bandarm

Zamak

Öffnungswinkel

110 Grad

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kreuzmontageplatte TIOMOS 1D mit 4-Punkt-Befestigung für eine sichere Verbindung zur Möbelseite

ZB-KRZMNTGPL-TIOMOS-1D-H00
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Scharnierarm-Abdeckkappe TIOMOS

ABDEKA-F.SHAN-TIOM-ST-K0-3-95-19

Passend für Kröpfung 0; 3; 9,5; 19 mm
Scharniertopf-Abdeckkappe TIOMOS

ABDEKA-F.SHAN-TIOM-ST