Topfscharnier Nexis Impresso 100 mit geringer Topftiefe für dünne und profilierte Türen
Topfscharnier Nexis 100 Impresso
SHAN-NEXIMP-52/5,5-ELGND-(NI)-100GRD
GRASS
NEXIS IMPRESSO
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Werkzeuglose Topfmontage
- Soft-close kompatibel
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Türanschlag | Einliegend |
Automatik | Nein |
Montageart | Impresso |
Bohrbild | 52/5,5 mm |
Geeignet für Türstärke max. | 24 mm |
Öffnungswinkel | 100 Grad |
Geeignet für Bohrlochdurchmesser Nebenlöcher | 10 mm |
Topfabstandsmaß min./max. | 4-6 mm |
Topftiefe | 11,5 mm |
Geeignet für Bohrlochdurchmesser Topfloch | 35 mm |
Werkstoff | Zamak/Stahl |
Oberfläche | Vernickelt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!