Topfbürste Stahl gewellt mit M14 Anschlussgewinde
Topfbürste gewellter Stahldraht
TOPFBURST-WS-LONGLIFE-ST-GEWELLT-D65XM14
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/141634.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Effizientes Bearbeiten von großen Flächen durch die Topfbürste mit gewelltem Draht
- Gewellte Drahtborsten stützen sich gegenseitig und erhöhen dadurch die Stabilität beim Bürsten
- Für den direkten Einsatz auf Winkelschleifern
- Nur die Besatzspitzen wirken auf das Werkstück ein. Zu starker Anpressdruck verbessert nicht das Ergebnis, erhöht aber die notwendige Antriebsleistung und setzt die Lebensdauer der Bürste herab.
- Für optimale Ergebnisse auf drehzahllregelbaren Winkelschleifern einsetzen. Für beste Leistung Werkzeugantrieb mit mindestens 300 Watt verwenden.
- Zu allen Arbeiten mit Maschinenbürsten Schutzbrillen und Schutzhandschuhe tragen!
Datenblätter(X)
- Entfernen von Farbe, Schmutz und Rost
- Entrosten und Polieren
- Leichte Entgratarbeiten
![]() | |
Durchmesser (D) | 65 mm |
Nutzbare Drahtlänge (H) | 20 mm |
Werkzeugaufnahme (d) | M14 |
Drahtdurchmesser | 0,35 mm |
Werkstoff Draht | Stahl |
Ausführung | Gewellt |
Aggressivität | Mittel |
Geeignet für Winkelschleifer (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Drehzahl max. | 12500 U/min |
EN-Norm | 1083-2 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!