Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Topfbürste Stahl gewellt mit M14 Anschlussgewinde
Hervorragend für flexible und mittelschwere Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Entrosten auf großen Stahl- und Gussoberflächen geeignet
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Effizientes Bearbeiten von großen Flächen durch die Topfbürste mit gewelltem Draht
- Gewellte Drahtborsten stützen sich gegenseitig und erhöhen dadurch die Stabilität beim Bürsten
- Für den direkten Einsatz auf Winkelschleifern
- Nur die Besatzspitzen wirken auf das Werkstück ein. Zu starker Anpressdruck verbessert nicht das Ergebnis, erhöht aber die notwendige Antriebsleistung und setzt die Lebensdauer der Bürste herab.
- Für optimale Ergebnisse auf drehzahllregelbaren Winkelschleifern einsetzen. Für beste Leistung Werkzeugantrieb mit mindestens 300 Watt verwenden.
- Zu allen Arbeiten mit Maschinenbürsten Schutzbrillen und Schutzhandschuhe tragen!
| Anwendungshinweise (Optimierung der Bürstergebnisse) | ||||
| Maßnahme | Umfangsgeschwindigkeit | Bürstendurchmesser | Drahtstärke | Besatzlänge |
| Bürstwirkung erhöhen | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Bürstwirkung verringern | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Bürste überträgt Grat | ↓ | ↑ | ↓ | |
| Empfohlene Umfangsgeschwindigkeiten für Bürstarbeiten | ||||||||
| Anwendungen | Umfangsgeschwindigkeit [in m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Entgraten | 25 - 35 | |||||||
| Schweißnahtreinigung | 35 - 45 | |||||||
| Entfernung von Zunder | 35 - 45 | |||||||
| Politur | 30 - 40 | |||||||
| Kunststoffbearbeitung | 15 - 25 | |||||||
- Entfernen von Farbe, Schmutz und Rost
- Entrosten und Polieren
- Leichte Entgratarbeiten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!