Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Topfbürste LONGLIFE Universal mit Schleifborsten gewellt mit M14 Anschlussgewinde

Topfbürste mit Schleifborsten LONGLIFE
TOPFBURST-WS-LONGLIFE-SIC-D65MMXM14

Art.-Nr. 5465260658
EAN 4065746777391

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ideal für flexible Bürstarbeiten auf Stahl, Edelstahl, Aluminium, Guss und Holz
  • Effizientes Bearbeiten von großen Flächen durch die Topfbürste mit Schleifborsten

  • Gewellte Schleifborsten stützen sich gegenseitig und erhöhen dadurch die Stabilität beim Bürsten

  • Für den direkten Einsatz auf Winkelschleifern
Hinweis
  • Nur die Besatzspitzen wirken auf das Werkstück ein. Zu starker Anpressdruck verbessert nicht das Ergebnis, erhöht aber die notwendige Antriebsleistung und setzt die Lebensdauer der Bürste herab.

  • Zu allen Arbeiten mit Maschinenbürsten Schutzbrillen und Schutzhandschuhe tragen!
Anwendungshinweise (Optimierung der Bürstergebnisse)
MaßnahmeUmfangsgeschwindigkeitBürstendurchmesserDrahtstärkeBesatzlänge
Bürstwirkung erhöhen
Bürstwirkung verringern
Bürste überträgt Grat
AnwendungenUmfangsgeschwindigkeit [in m/s]
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeiten für Bürstarbeiten
1520253035404550
Entgraten 25 - 35
Schweißnahtreinigung 35 - 45
Entfernung von Zunder 35 - 45
Politur 30 - 40
Kunststoffbearbeitung15 - 25
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Entfernen von Farbe, Schmutz und Rost

  • Ideal geeignet für Strukturarbeiten von Holzoberflächen

  • Entrosten und Polieren

  • Leichte Entgratarbeiten

  • Zum Einsatz auf handgeführten Winkelschleifern

Durchmesser (D)

65 mm

Nutzbare Drahtlänge (H)

20 mm

Werkzeugaufnahme (d)

M14

Drahtdurchmesser

1,2 mm

Werkstoff Draht

Polyamidfäden mit Siliciumcarbid-Schleifkörnern

Körnung

K80

Ausführung

Gewellt

Aggressivität

Mittel

Geeignet für Winkelschleifer (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Drehzahl max.

12000 1/min

EN-Norm

1083-2

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen