Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Topfbürste LONGLIFE Universal mit Schleifborsten gewellt mit M14 Anschlussgewinde
Topfbürste LONGLIFE Universal mit Schleifborsten gewellt mit M14 Anschlussgewinde - 1
Topfbürste LONGLIFE Universal mit Schleifborsten gewellt mit M14 Anschlussgewinde - 2
Topfbürste LONGLIFE Universal mit Schleifborsten gewellt mit M14 Anschlussgewinde - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Topfbürste LONGLIFE Universal mit Schleifborsten gewellt mit M14 Anschlussgewinde

Ideal für flexible Bürstarbeiten auf Stahl, Edelstahl, Aluminium, Guss und Holz

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Effizientes Bearbeiten von großen Flächen durch die Topfbürste mit Schleifborsten

  • Gewellte Schleifborsten stützen sich gegenseitig und erhöhen dadurch die Stabilität beim Bürsten

  • Für den direkten Einsatz auf Winkelschleifern
Hinweis
  • Nur die Besatzspitzen wirken auf das Werkstück ein. Zu starker Anpressdruck verbessert nicht das Ergebnis, erhöht aber die notwendige Antriebsleistung und setzt die Lebensdauer der Bürste herab.

  • Zu allen Arbeiten mit Maschinenbürsten Schutzbrillen und Schutzhandschuhe tragen!
Anwendungshinweise (Optimierung der Bürstergebnisse)
MaßnahmeUmfangsgeschwindigkeitBürstendurchmesserDrahtstärkeBesatzlänge
Bürstwirkung erhöhen
Bürstwirkung verringern
Bürste überträgt Grat
AnwendungenUmfangsgeschwindigkeit [in m/s]
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeiten für Bürstarbeiten
1520253035404550
Entgraten 25 - 35
Schweißnahtreinigung 35 - 45
Entfernung von Zunder 35 - 45
Politur 30 - 40
Kunststoffbearbeitung15 - 25