Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Top-Box für System-Werkstattwagen SUPERIOR 12.8

AUFSA-WRKSTWG-SUPERIOR-12.8-RAL3020

Art.-Nr. 0962639500

EAN 4099618342424

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Top-Box für System-Werkstattwagen SUPERIOR 12.8

Art.-Nr. 0962639500
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
Geräumiger und belastbarer Werkstattwagenaufsatz mit großer Nutzfläche und seitlichen Griffen.

Durch das Systemmaß lassen sich die Schubladen mit allen Schaum- und Tiefzieheinlagen sowie System-Boxen der System-Welt flexibel bestücken.



Dreistufiges Verriegelungskonzept


  • Zentralverriegelung mit Zylinderschloss.

  • Einhandentriegelung und Schubladeneinzelverriegelung verhindern ein ungewolltes Öffnen der Schubladen während der Fahrt.

  • Kippsicherheit durch Auszugssperre. Es lässt sich immer nur eine Schublade öffnen.
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Verkehrsrot RAL 3020, Struktur, Tiefschwarz RAL 9005, Struktur

Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß)

1115 x 550 x 353,75 mm

Ausführung Schubladen

3 Schubladen, B 1009 x T 464 x H 65 mm

Werkstoff

Stahlblech

Auszugsart

Vollauszug, Kugelgelagert

Passend für Werkstattwagen

SUPERIOR 12.8

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Werkstattwagen SUPERIOR 12.8

WRKSTWG-SUPR-12.8-GU-7SL-RAL3020

Stabil, extra breit und besonders stauraumstark – der Werkstattwagen aus robustem Stahlblech überzeugt mit sicherbaren Rollen, viel Platz und zwei wählbaren Arbeitsflächen-Ausführungen.
x 1 St.
Werkstattwagen SUPERIOR 12.8

WRKSTWG-SUPR-12.8-GU-7SL-RAL7016

Stabil, extra breit und besonders stauraumstark – der Werkstattwagen aus robustem Stahlblech überzeugt mit sicherbaren Rollen, viel Platz und zwei wählbaren Arbeitsflächen-Ausführungen.
x 1 St.
Werkstattwagen SUPERIOR 12.8

WRKSTWG-SUPR-12.8-HOLZPLATTE-7SL-RAL3020

Stabil, extra breit und besonders stauraumstark – der Werkstattwagen aus robustem Stahlblech überzeugt mit sicherbaren Rollen, viel Platz und zwei wählbaren Arbeitsflächen-Ausführungen.
x 1 St.
Werkstattwagen SUPERIOR 12.8

WRKSTWG-SUPR-12.8-HOLZPLATTE-7SL-RAL7016

Stabil, extra breit und besonders stauraumstark – der Werkstattwagen aus robustem Stahlblech überzeugt mit sicherbaren Rollen, viel Platz und zwei wählbaren Arbeitsflächen-Ausführungen.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
ARBPL-HO-SUPERIOR-12.8 ET-WE-SYS-HOLZPLATTE

ARBPL-HO-SUPERIOR-12.8

x 1 St.
Dosenhalter seitlich für Werkstattwagen

DOHALT-(F.WRKSTWG-BAS/PRO)-SEITL-SCHW

Zur übersichtlichen Unterbringung von Chemiedosen für die Werkstattwagen Basic / Pro / WE
x 1 St.
Schlagschrauberhalter seitlich für Werkstattwagen

SHLGSHRBRHALT-(F.WRKSTWG-BAS/PRO)-SEITL

Schlagschrauberhalter seitlich zur übersichtlichen Unterbringung von diversen Schlagschraubern und Akku-Schraubern für die Werkstattwagen Basic / Pro / WE
x 1 St.
Werkzeughalter seitlich für Werkstattwagen

SHRDRHHALT-(F.WRKSTWG-BAS/PRO)-SEIT

Zur übersichtlichen Unterbringung von Schraubendrehern, Schlüsseln und Zangen für die Werkstattwagen Basic / Pro / WE
x 1 St.
PAPIERROLLENHALTER SEITLICH FÜR WERKSTATTWAGEN

PAPROLLHALT-(F.WRKSTWG-BAS/PRO)

Robuster Papierrollenhalter für die Werkstattwagen Basic 8.4 / 8.8 sowie Pro 8.4
x 1 St.
Trennelement-Satz flach für Werkstattwagen im Systemmaß 12.8

TRENNBL-(F.WRKSTWG-SYS-12.8)-FL

Flache Schubladen-Trennelemente zur übersichtlichen Unterbringung von Werkzeugen und Kleinteilen
x 1 St.
Antirutschmatte für Werkstattwagen-Schubladen

ANTIRUMATT-(F.WRKSTWG-SYS-12.8)

Für die Schubladen der Werkstattwagen im jeweiligen Systemmaß
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
Schublade für Werkstattwagen SUPERIOR 12.8

SCHUBLADE-H74,5-SUPERIOR-12.8

Robuste Stahlblech-Schublade in Tiefschwarz RAL 9005 für den Werkstattwagen SUPERIOR 12.8.
x 1 St.
ARBPL-HO-SUPERIOR-12.8 ET-WE-SYS-HOLZPLATTE

ARBPL-HO-SUPERIOR-12.8

x 1 St.
GUMATT-TOP-SUPERIOR-12.8 ET-WE-SYS-GUMMIMATTE

GUMATT-TOP-SUPERIOR-12.8

x 1 St.
Schubladenauszug

SLAUSZG-(F.WRKSTWGSERIE-SUPERIOR)

Paarweise für Mobile Arbeitsstation SUPERIOR 12.8/8.8 und 8.8/8.8 sowie Werkstattwagen SUPERIOR 12.8.
x 1 St.
Hebelschloss mit Zentralverschluss für Werkstattwagen

HBLSHLO-(F.WRKSTWG_M-WE-RW)