Toilettenpapierspender Doppel
Toilettenpapierspender horizontal Doppel
TOILPAPSPEND-DOPPEL
Art.-Nr. 089980022
EAN 4065746790840
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Unser Toilettenpapierspender hält in ihren sanitären Anlagen immer ausreichend Toilettenpapier für die Entnahme bereit
- Der Spender hat Platz für zwei Toilettenpapierkleinrollen, mit einem Durchmesser bis zu 12 cm, die nebeneinander angeordnet sind.
- Eine transparente Schiebevorrichtung dient zur Kontrolle und Fixierung der Zweitrolle.
- Nachdem die erste Rolle aufgebraucht ist, lässt sich durch den transparenten Schieber die zweite Rolle für die Verwendung freilegen.
- Ist abschließbar
- Aus ABS-Kunststoff
- Für die Wandmontage vorgesehen
Datenblätter(X)
Für handelsübliche Toilettenpapierkleinrollen, bis zu einem Durchmesser von 12 cm.
Farbe Mittelteil | Grau transparent |
Dekor | Weiß |
Werkstoff | Acrylnitril-Butadien-Styrol/Kunststoff |
Höhe x Breite x Tiefe | 150 x 260 x 150 mm |
Farbe | Weiß |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!