Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Toilettenpapierspender Doppel
Toilettenpapierspender horizontal für zwei Papierkleinrollen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Unser Toilettenpapierspender hält in ihren sanitären Anlagen immer ausreichend Toilettenpapier für die Entnahme bereit
- Der Spender hat Platz für zwei Toilettenpapierkleinrollen, mit einem Durchmesser bis zu 12 cm, die nebeneinander angeordnet sind.
- Eine transparente Schiebevorrichtung dient zur Kontrolle und Fixierung der Zweitrolle.
- Nachdem die erste Rolle aufgebraucht ist, lässt sich durch den transparenten Schieber die zweite Rolle für die Verwendung freilegen.
- Ist abschließbar
- Aus ABS-Kunststoff
- Für die Wandmontage vorgesehen
Für handelsübliche Toilettenpapierkleinrollen, bis zu einem Durchmesser von 12 cm.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!