Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Tischbeinverbinder 50

Tischbeinverbinder 50
TIBEINVERB-50-VERNICKELT

Art.-Nr. 0683235400

EAN 4056807591889

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Tischbeinverbinder 50

Art.-Nr. 0683235400
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
Universelle Anwendungsmöglichkeiten wie Tischfußbefestigung oder Stollenverbindung
  • Einfache, schnelle und sichere Montage

  • Durch die schräg eingeschraubte Fixierschraube wird eine äußerst große Zugkraft auf den Kopf der Ankerschraube (Stahl verzinkt mit gehärtetem Ankerkopf) ausgeübt und somit das Gegenstück fest angepresst.

  • Komplett oder teilweise in die Tischplatte eingefräst, bei teilweiser Montage entsteht der Effekt einer schwebender Tischplatte

  • Verbindung ist jederzeit wieder lösbar, Tische können zerlegt transportiert werden

  • Eckbündige Montage mit der Tischkante möglich

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Vollmassive Tischbeine und Tischfußwangen

Werkstoff Grundplatte

Aluminium

Länge

50 mm

Breite

50 mm

Höhe

14,5 mm

Lochabstand

32 mm

Oberfläche

Vernickelt

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Stufenbohrer

BO-UNIVERB/ANKERSCHRAUBE-12X140MM

Der spezielle Stufenbohrer ermöglicht eine einfache und schnelle Montage für die Ankerschraube des Universalverbinders und Tischverbinder 50.
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Tischverbinder Ramti

TIVERB-RAMTI-ZD-KST-50KG

Kein unabsichtliches Lösen des Beschlags beim Verschieben der Tische
x 1 St.
Tischverlängerung EAT 500

TIVERL-EAT-500

Einsteck- und Anschraubbeschlag für die problemlose nachträgliche Verlängerung von Tischen