Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Tischbeinverbinder 50
Universelle Anwendungsmöglichkeiten wie Tischfußbefestigung oder Stollenverbindung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Einfache, schnelle und sichere Montage
- Durch die schräg eingeschraubte Fixierschraube wird eine äußerst große Zugkraft auf den Kopf der Ankerschraube (Stahl verzinkt mit gehärtetem Ankerkopf) ausgeübt und somit das Gegenstück fest angepresst.
- Komplett oder teilweise in die Tischplatte eingefräst, bei teilweiser Montage entsteht der Effekt einer schwebender Tischplatte
- Verbindung ist jederzeit wieder lösbar, Tische können zerlegt transportiert werden
- Eckbündige Montage mit der Tischkante möglich
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Vollmassive Tischbeine und Tischfußwangen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!