Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Thermoschalter TDS 247 AT Retrofit

THERMOSCHALT-F.SR-(TDS247-AT)-WEI

Art.-Nr. 0688002031

EAN 4062856523948

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Thermoschalter TDS 247 AT Retrofit

Art.-Nr. 0688002031
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
Thermoschalter für den Austausch in bestehenden Anlagen, die nach Zulassungsbescheid (Z- 6.5.-xxx) abgenommen wurden
  • Besonders geeignet für den Einsatz in schwierigen Umgebungen mit Staub und Rauch

  • Austauschanzeige nach DIN 14677

  • Optische Zustandsanzeige

  • Messteilüberwachung

  • Kommunikationsanschluss für RSBus

  • Potentialfreier Öffner
Hinweis

Bei Feststellanlagen darf der TDS 247 AT Retrofit nicht für Abschlüsse in Flucht- und Rettungswege verwendet werden.



Für Feststellanlagen, in denen Thermoschalter TDS 247 verbaut sind und die nach Zulassungsbescheid (Z- 6.5.-xxx) abgenommen wurden, müssen für den Austausch TDS 247 AT RetroFit Produkte verwendet werden. Diese sind speziell dafür zugelassen.



Wichtig: Wird hier ein anderes als das hier genannten TDS 247 AT RetroFit Produkte eingesetzt, dann verliert die Anlage ihre Zulassung.



Zur Leitungsüberwachung kann der AM 142 verwendet werden (nicht im Lieferumfang)



Die Montagesockel müssen separat bestellt werden (nicht im Lieferumfang)



Lieferzeit ca. 10 Arbeitstage

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der Thermo- Differenzial Schalter wird zur Erkennung von Temperaturveränderungen eingesetzt, wenn betriebsbedingt mit Störungen wie Staub, Rauch oder Dampf zu rechnen ist.

Einsatzbereich

Objektbereich

Geeignet für

Feststellanlage

Montagevariante

Deckenmontage waagerecht, Wandmontage waagerecht

Montageart

Zum Aufstecken

Installationsart

Unter- und Aufputz

Werkstoff

Kunststoff / Metall

Farbe

Reinweiß RAL 9010 ähnlich

Stromaufnahme Standby

22 mA

Schutzart IP

IP 42

Stromaufnahme Störung

16 mA/AC/DC

Schaltspannung

30 V/DC

Temperatureinsatzbereich min./max.

-20 bis 80 °C

Normen

EN 54-5+A1, EN 14637, DIN 14677

Zulassung

DIBt Z-6.520-2483

EPD-Umweltdeklaration

Nein

Lieferumfang

1x TDS 247 AT mit Schutzkappe, 1x Montageanleitung

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sockel ORS 143 A

MNTGSOCK-(F.SR-ORS142)-SR-(ORS-143A)-WEI

Universalsockel für die Aufputzmontage an der Decke
x 1 St.
Sockel ORS 143 W für Rauchschalter

WANDMNTGSOCK-(F.SR-ORS142)-ORS143W-WEI

Sockel für Wand-/Sturzmontage in trockenen Räumen
x 1 St.
Sockel ORS 143 UH

MNTGSOCK-F.SR-(ORS-143UH)-WEI

Sockel für Hohldeckenmontage mit Blendring
x 1 St.
Abschluss-Modul AM 142

ABSHLMOD-F.SR-AM142

Für Feststellanlagen, die eine Leitungsüberwachung gemäß DIN EN 14637 erfüllen müssen
x 1 St.
Abnahme-Set

ABN-SET-F.FESTSTLANLG

Wird für die Abnahme und Wartung von Würth Feststellanlagen benötigt
x 1 St.
Inbetriebnahme- und Wartungsset Hekatron

WART-SET-F.SR-HEKATRON

Enthält sämtliche Unterlagen und Kennzeichnungsschilder, die für die Inbetriebnahme, Abnahme und Wartung von Feststellanlagen notwendig sind