Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Thermoschalter TDS 247 AT Retrofit
Thermoschalter für den Austausch in bestehenden Anlagen, die nach Zulassungsbescheid (Z- 6.5.-xxx) abgenommen wurden
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Besonders geeignet für den Einsatz in schwierigen Umgebungen mit Staub und Rauch
- Austauschanzeige nach DIN 14677
- Optische Zustandsanzeige
- Messteilüberwachung
- Kommunikationsanschluss für RSBus
- Potentialfreier Öffner
Bei Feststellanlagen darf der TDS 247 AT Retrofit nicht für Abschlüsse in Flucht- und Rettungswege verwendet werden.
Für Feststellanlagen, in denen Thermoschalter TDS 247 verbaut sind und die nach Zulassungsbescheid (Z- 6.5.-xxx) abgenommen wurden, müssen für den Austausch TDS 247 AT RetroFit Produkte verwendet werden. Diese sind speziell dafür zugelassen.
Wichtig: Wird hier ein anderes als das hier genannten TDS 247 AT RetroFit Produkte eingesetzt, dann verliert die Anlage ihre Zulassung.
Zur Leitungsüberwachung kann der AM 142 verwendet werden (nicht im Lieferumfang)
Die Montagesockel müssen separat bestellt werden (nicht im Lieferumfang)
Lieferzeit ca. 10 Arbeitstage
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Der Thermo- Differenzial Schalter wird zur Erkennung von Temperaturveränderungen eingesetzt, wenn betriebsbedingt mit Störungen wie Staub, Rauch oder Dampf zu rechnen ist.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!