Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Temperatursensor-Stecknuss SW17
Temperatursensor-Stecknuss SW17 - 1
Temperatursensor-Stecknuss SW17 - 2
Temperatursensor-Stecknuss SW17 - 3
Temperatursensor-Stecknuss SW17 - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Temperatursensor-Stecknuss SW17

Zum beschädigungsfreien Ausbau des Abgas-Temperatursensors an 2,0 VAG-Motoren

Ausführung

|

Rabattstaffel
VE
Preis auf Anfrage
Ausführung auswählen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Speziell entwickelt für den beschädigungsfreien Ausbau des Abgas-Temperatursensors an 2,0 VAG-Motoren

  • Präzise Passform für sicheren Halt und einfache Handhabung

  • Robuste Konstruktion aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl für lange Lebensdauer und hohe Belastbarkeit

  • Kompakte Bauweise ermöglicht den Einsatz auch in beengten Räumen

  • Optimale Zugänglichkeit durch passgenauen Außendurchmesser

  • Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten dank Außensechskant-Abtrieb

  • Nach dem Ausbau des Sensors kann die Zahnriemenabdeckung entfernt werden
Hinweis
  • Der Zahnriemenwechsel-Intervall ist zwar nur alle 210 TKm

  • Das Problem mit der Wasserpumpe kommt aber alle 70 bis 120 Tkm