Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Tauchpumpe Typ UB

Tauchpumpe UB
TAUCHPUMP-GRAU-283L/MIN

Art.-Nr. 099370290
EAN 4056807802558

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Robuste, zuverlässige Schmutzwassertauchpumpe mit angebautem Schwimmerschalter
  • Trockenlaufsicher

  • Austauschbare, längswasserdicht vergossene Leitungseinführung

  • Bis 10 mm Korngröße

  • Kontrollierbare Ölkammer

  • Inkl. Storz C-Kupplung und Schwimmer
Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietGeeignet für Regenwasser, Grundwasser, sandhaltiges Wasser, auf Baustellen, in der Industrie oder im Haushalt.

Fördermenge max.

283.33 l/min

Förderhöhe max.

9 m

Nennspannung

230 V/AC

Nennstrom

3.9 A

Motorleistung

0.83 kW

Maschinengewicht

13,5 kg

Anschlussgewinde

1 1/2 Zoll

Anschlusskupplung

Storz C

Kabellänge

10 m

Temperatureinsatzbereich min./max.

-20 bis 40 °C

Restwasserhöhe

90 mm

Korngröße max.

10 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen