Tauchpumpe Typ N
Tauchpumpe N
TAUCHPUMP-N-240L/MIN
Art.-Nr. 099370285
EAN 4056807787794
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Pumpe für längeren Einsatz bei niedrigem Wasserstand und Schlürfbetrieb geeignet
Dank Doppelmantelkühlung
Ausfallsicheres Arbeiten auch unter härtesten Bedingungen und über lange Zeiträume
Doppelte Gleitringdichtung aus Siliziumkarbid
Kein Überhitzen des Motors
Integriertes Auto-Cut/Guard-System
Inkl. Storz C-Kupplung und Schwimmer
Datenblätter(X)
Geeignet für Regenwasser, Grundwasser, sandhaltiges Wasser als auch auf Baustellen, in der Industrie oder im Haushalt
Fördermenge max. | 240 l/min |
Förderhöhe max. | 11 m |
Maschinengewicht | 12,1 kg |
Anschlusskupplung | Storz C |
Kabellänge | 10 m |
Temperatureinsatzbereich min./max. | 0 bis 40 °C |
Restwasserhöhe | 50 mm |
Korngröße max. | 7,5 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!