Tauchpumpe Simer 6
Tauchpumpe SIMER 6
TAUCHPUMP-SIMER6
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Flachsaugpumpe zum Absaugen von Wasser bis auf 2 mm Tiefe
- Aluminiumgehäuse mit Einbrennlackierung
- Ölgefüllter Motor für Dauerbetrieb mit Überlastungsschutz
- Selbstansaugend
Das Gerät ist nicht für Anwendungen mit Salzwasser oder Sole geeignet.
Art. 0993702241 ist mit einem integrierten Schwimmer ausgestattet, Autostart ab 5 mm Wasserstand.
Datenblätter(X)
Leerpumpen überfluteter Kellerräume und tiefliegender Gebäudeteile. Entleeren von Gruben und Sickerschächten. Auspumpen von Gartenteichen und Schwimmbecken wenn sich darin keine Personen aufhalten. Absaugen von Wasser bei Kernbohr- und Betonschneidearbeiten. Entleeren und Umfüllen von Behältern.
Fördermenge max. | 6 m³/h |
Förderhöhe max. | 6.5 m |
Maschinengewicht | 5 kg |
Anschlussgewinde | 1/2 x 1 Zoll |
Kabellänge | 10 m |
Temperatureinsatzbereich min./max. | 1 bis 50 °C |
Restwasserhöhe | 2 mm |
Korngröße max. | 2 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!