Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Tauchpumpe Simer 6

Tauchpumpe SIMER 6
TAUCHPUMP-SIMER6

Art.-Nr. 0993702240

EAN 4099618321726

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Tauchpumpe Simer 6

Art.-Nr. 0993702240

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Flachsaugpumpe zum Absaugen von Wasser bis auf 2 mm Tiefe
  • Flachsaugpumpe zum Absaugen von Wasser bis auf 2 mm Tiefe

  • Aluminiumgehäuse mit Einbrennlackierung

  • Motormantelkühlung

  • Selbstansaugend
Hinweis

Das Gerät ist nicht für Anwendungen mit Salzwasser oder Sole geeignet.


Art. 0993702241 ist mit einem integrierten Schwimmer ausgestattet, Autostart ab 7 mm Wasserstand.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Leerpumpen überfluteter Kellerräume und tiefliegender Gebäudeteile. Entleeren von Gruben und Sickerschächten. Auspumpen von Gartenteichen und Schwimmbecken wenn sich darin keine Personen aufhalten. Absaugen von Wasser bei Kernbohr- und Betonschneidearbeiten. Entleeren und Umfüllen von Behältern.

Fördermenge max.

6 m³/h

Förderhöhe max.

6,5 m

Maschinengewicht

5 kg

Kabellänge

10 m

Temperatureinsatzbereich min./max.

1 bis 50 °C

Restwasserhöhe

2 mm

Korngröße max.

2 mm

Mit Abschaltautomatik

Nein

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schlauchkupplung Gewindestück mit Außengewinde

SCHLKUPPL-AG-11/4ZO

x 5 St.
Wasserschlauch Profi

WASCHL-PVC-1/2ZO-50M

Mehrschichtiger PVC-Qualitätswasserschlauch mit hochfester Gewebeeinlage aus Polyester
x 50 m
Wasserschlauch Profi

WASCHL-PVC-1/2ZO-30M

Mehrschichtiger PVC-Qualitätswasserschlauch mit hochfester Gewebeeinlage aus Polyester
x 30 m
Wasserschlauch Profi

WASCHL-PVC-3/4ZO-50M

Mehrschichtiger PVC-Qualitätswasserschlauch mit hochfester Gewebeeinlage aus Polyester
x 50 m
Wasserschlauch Profi

WASCHL-PVC-3/4ZO-25M

Mehrschichtiger PVC-Qualitätswasserschlauch mit hochfester Gewebeeinlage aus Polyester
x 25 m
Wasserschlauch Profi

WASCHL-PVC-1ZO-50M

Mehrschichtiger PVC-Qualitätswasserschlauch mit hochfester Gewebeeinlage aus Polyester
x 50 m
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen