Tauchpumpe Classic
Tauchpumpe Classic
TAUCHPUMP-(SIMER CLASSIC)
Art.-Nr. 099370270
EAN 7630014595105
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Aluminiumgehäuse mit Einbrennlackierung
- Ölgefüllter Motor für Dauerbetrieb mit Überlastungsschutz
- Selbstansaugend
Das Gerät ist nicht für Anwendungen mit Salzwasser oder Sole geeignet.
| Förderhöhe m | Leistung l/min |
| Leistungsdaten | |
| 1 | 70 |
| 2 | 63 |
| 3 | 55 |
| 4 | 43 |
| 5 | 28 |
| 6 | 10 |
Datenblätter(X)
Leerpumpen überfluteter Kellerräume und tiefliegender Gebäudeteile. Entleeren von Gruben und Sickerschächten. Auspumpen von Gartenteichen und Schwimmbecken wenn sich darin keine Personen aufhalten. Absaugen von Wasser bei Kernbohr- und Betonschneidearbeiten. Entleeren und Umfüllen von Behältern.
Fördermenge max. | 70 l/min |
Förderhöhe max. | 6 m |
Maschinengewicht | 5 kg |
Kabellänge | 10 m |
Restwasserhöhe | 2 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!