Taschenmessschieber mit Feststellschraube oben und flachem Tiefenmaß
Taschenmessschieber Festellschraube oben
MESSSHIEB-FESTSTELL-SHR-(0-200MM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Messflächen geschliffen und geläppt
- Nonius und Skala mattverchromt
- Rückseite mit Gewindetabelle
Datenblätter(X)
Messbereich Länge max. | 200 mm |
Schnabellänge | 50 mm |
Noniusteilung oben | 0,05 mm |
Noniusteilung unten | 1/20 mm |
Werkstoff | Edelstahl |
Produktgewicht (per Stück) | 209,500 g |
Messbereich Länge min./max. | 0-200 mm |