System-Werkstattwagen WE 12.8
System-Werkstattwagen WE 12.8
WRKSTWG-WE-SYS-12.8-HOLZPLATTE-RAL7016
Art.-Nr. 0962639407
EAN 4099618286438
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schubladen mit 3-stufiger Verriegelung
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss verschließt alle Schubladen
- Schubladen bleiben während der Fahrt sicher geschlossen
- Sicherheitsauszugssperre erlaubt nur eine geöffnete Schublade, damit steht der Wagen besonders kippstabil
- Schubladen lassen sich einzeln und mit nur einer Hand entriegeln
Werkstattwagen ermöglicht effizientes Arbeiten
- Unkompliziert direkt zum Arbeitsort dank der 4 belastbaren Gummirollen, davon 2 mit Bremse
- Komfortabel schieben dank stabilem, ergonomischem Seitengriff
- Schubladen mit nur einer Hand öffnen
- Großes Stauraumangebot mit hohen Schubladen für Maschinen oder sperrige Gegenstände
- Große gummierte und austauschbare Ablage- und Arbeitsfläche
Praktische Ausstattung ergänzen
- Schaum- und Tiefzieheinlagen, Trennelemente, System-Boxen ORSY aus der Würth Systemmaß-Welt, Fachteiler und Anti-Rutsch-Matten passen genau in Schubladen
- An der seitlichen Quadratllochung lassen sich praktische Zusatzhalter für Werkzeuge und Kleinteile befestigen
Robuster Werkstattbedarf
- Bauweise trägt hohe Lasten
- Vollauszug der Schubladen läuft reibungslos über Kugellager
- Elegante, leicht zu reinigende Oberfläche dank hochwertiger, feinstrukturierter Pulverbeschichtung
Datenblätter(X)
Sorgt dank seiner besonders breiten Arbeitsfläche und dem großen Stauraum für reibungslosen Arbeitsablauf bei arbeiten in Werkstätten.
Typbezeichnung | WE 12.8/7 |
Farbe | Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Werkstoff | Stahlblech |
Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) | 1195 x 550 x 991 mm |
Ausführung Schubladen | 5 Schubladen, B 1009 x T 464 x H 65 mm, 2 Schubladen, B 1009 x T 464 x H 144 mm |
Auszugsart | Vollauszug, Kugelgelagert |
Traglast Schublade | 45 kg |
Anzahl Schubladen | 7 STK |
Farbe Schublade | Tiefschwarz RAL 9005, Struktur |
Anzahl Rollen | 4 STK |
Ausführung Rollen | 2 Lenkrollen mit Bremse (D: 125 mm), 2 Bockrollen ohne Bremse (D: 125 mm) |
Traglast | 450 kg |
Werkstoff Arbeitsplatte | Holzplatte |
Produktgewicht (per Stück) | 97,400 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!