System-Werkstattwagen WE 12.8
System-Werkstattwagen WE 12.8
WRKSTWG-WE-SYS-12.8-HOLZPLATTE-RAL3020
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Dank des Würth-Systemmaßes können die Schubladen mit allen Schaum- und Tiefzieheinlagen sowie System-Boxen der ORSY® System-Welt bestückt werden.
Komfortables Bewegen des Werkstattwagens dank stabilem Seitengriff
Dreistufiges Verriegelungskonzept
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- Einhandentriegelung und Schubladeneinzelverriegelung verhindern ein ungewolltes Öffnen der Schubladen während der Fahrt
- Hohe Stand- und Kippsicherheit durch Auszugssperre. Es lässt sich immer nur eine Schublade öffnen
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | WE 12.8/7 |
Farbe | Verkehrsrot RAL 3020, Struktur |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Werkstoff | Stahlblech |
Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) | 1195 x 550 x 991 mm |
Ausführung Schubladen | 5 Schubladen, B 1009 x T 464 x H 65 mm |
Auszugsart | Vollauszug |
Traglast Schublade | 45 kg |
Anzahl Schubladen | 7 STK |
Farbe Schublade | Tiefschwarz RAL 9005, Struktur |
Anzahl Rollen | 4 STK |
Ausführung Rollen | 2 Lenkrollen mit Bremse (D: 125 mm) |
Traglast | 450 kg |
Werkstoff Arbeitsplatte | Holzplatte |
Produktgewicht (per Stück) | 97,400 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!