Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

System-Werkstattwagen SPECIAL EDITION 8.8 mit Kunststoff-Arbeitsplatte

WRKSTWG-S-EDITN-8.8-KST-7SL-RAL7016

Art.-Nr. 5584312074

EAN 4068362101939

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
System-Werkstattwagen SPECIAL EDITION 8.8 mit Kunststoff-Arbeitsplatte

Art.-Nr. 5584312074

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Geräumiger und belastbarer Werkstattwagen als zuverlässiger Partner im Arbeitsalltag

Äußerst großer und geräumiger Werkstattwagen


  • Im Würth-Systemmaß 8.8 für die Bestückung mit allen Artikeln der Würth Systemwelt

  • Großer Stauraum

  • Individuell personalisierbar durch Namensschild

  • Robuste Stahlkonstruktion für maximale Langlebigkeit

  • Ergonomischer Griff sowie hochwertige Rollen bieten komfortables Bewegen und sicheren Stand

  • Hochwertige Pulverbeschichtung ergibt eine homogene und elegante Oberfläche


Zweistufiges Verriegelungskonzept


  • Zentralverriegelung mit Zylinderschloss

  • Bewährte seitliche Einhandentriegelung und Schubladenrückhaltesystem verhindern ein ungewolltes Öffnen der Schubladen auch während der Fahrt


Robuste Arbeitsfläche mit ABS-Top


  • Mit Ablagefächern im System-Rastermaß für die Bestückung mit Würth System-Boxen


Schubladen


  • Große Schubladen-Nutzfläche

  • Hohe Traglast der Schubladen von 30kg

  • Innenabmessungen im Systemmaß 8.8, zur Aufnahme aller Schaum- und Tiefzieheinlagen sowie System-Boxen der Würth System-Welt, Fachteiler, Anti-Rutschmatten etc.

  • Kugelgelagerte Schubladen mit Vollauszug
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

BLACK EDITION 8.8 / 7

Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß)

867 x 560 x 998 mm

Farbe

Anthrazitgrau RAL 7016, Tiefschwarz RAL 9005

Werkstoff Arbeitsplatte

Kunststofftop

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Ausführung Rollen

1 Lenkrolle mit Bremse (D: 125 mm), 1 Lenkrolle ohne Bremse (D: 125 mm), 2 Bockrollen ohne Bremse (D: 125 mm)

Anzahl Schubladen

7 STK

Auszugsart

Teleskopvollauszug, Kugelgelagert

Traglast Schublade

30 kg

Traglast

300 kg

Produktgewicht (per Stück)

81000,000 g

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Trennelement-Satz flach für Werkstattwagen im Systemmaß 8.8

TRENNBL-(F.WRKSTWG-SYS-8.8)-FL

Flache Schubladen-Trennelemente zur übersichtlichen Unterbringung von Werkzeugen und Kleinteilen
x 1 St.
Trennelement-Satz hoch für Werkstattwagen im Systemmaß 8.8

TRENNBL-(F.WRKSTWG-SYS-8.8)-H

Hohe Schubladen-Trennelemente zur übersichtlichen Unterbringung von Werkzeugen und Kleinteilen
x 1 St.
Antirutschmatte für Werkstattwagen-Schubladen

ANTIRUMATT-(F.WRKSTWG-SYS-8.8)

Für die Schubladen der Werkstattwagen im jeweiligen Systemmaß
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ersatzteile für dieses Produkt:
Lenkrolle mit Bremse für Werkstattwagen

ET-LENKROLLE-M.BREMSE-BASIC-8.8

x 1 St.
Lenkrolle ohne Bremse für Werkstattwagen

LENKROLLE-O.BREMSE-BASIC-8.8

x 1 St.
Bockrolle für Werkstattwagen

ET-BOCKROLLE-BASIC-8.8

x 1 St.
Schloss für Werkstattwagen BASIC und PRO

ET-SCHLOSSWRKSTWGBASIC8.8/PRO/STANDARD

x 1 St.
Kunststoff-Tiefziehtop für Werkstattwagen SUPERIOR 8.8

TFZTOP-SUPERIOR-8.8

Robuster Kunststoff-Tiefziehtop in Schwarz – die passgenaue Abdeckung für Werkstattwagen SUPERIOR 8.8.
x 1 St.
Griff für Werkstattwagen SPECIAL EDITION

GRF-(F.WRKSTWG-S-EDITN)

x 1 St.
Schubladenauszug für Werkstattwagen SPECIAL EDITION

SLAUSZG-(F.WRKSTWG-S-EDITN)

x 1 St.
Einzelschublade mit Auszugsschienenpaar für Werkstattwagen SPECIAL EDITION

SL-80-SCHW-(F.WRKSTWG-S-EDITN)-8.8

x 1 St.
Einzelschublade mit Auszugsschienenpaar für Werkstattwagen SPECIAL EDITION

SL-160-SCHW-(F.WRKSTWG-S-EDITN)-8.8

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen