System-Werkstattwagen Pro 8.4 bestückt
Werkstattwagen Pro 8.4 bestückt
WRKSTWG-PRO-8.4-8SL-BESTK-MB-R7047
Art.-Nr. 0962612035
EAN 4050382415691
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Komfortables Bewegen des Wagens
- Stabiler Seitengriff inklusive Griffhörnchen
- Schwarze Räder und Felgen
Vielfältiges Zubehörprogramm
- Der Werkstattwagen lässt sich durch verschiedene Zubehörteile beliebig an die jeweiligen Bedürfnisse anpassen.
- Lochblech an der Seitenwand
- Anbindung von System-Boxen und Zubehör seitlich
- Anbindung von Zubehör hinten
Dreistufiges Verriegelungskonzept
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- Einhandentriegelung und Schubladeneinzelverriegelung verhindern ein ungewolltes Öffnen der Schubladen während der Fahrt.
- Hohe Stand- und Kippsicherheit durch Auszugssperre. Es lässt sich immer nur eine Schublade öffnen.
Schutz vor Beschädigungen des Wagens durch Kantenschutz
Datenblätter(X)
Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) | 684 x 406 x 1060 mm |
Ausführung Schubladen | 7 Schubladen, B 466 x T 336 x H 69 mm, 1 Schublade, B 466 x T 336 x H 149 mm |
Traglast | 250 kg |
Farbe | Telegrau 4 RAL 7047 |
Farbe Schublade | Schwarz |
Auszugsart | Kugelgelagert, Vollauszug |
Anzahl Rollen | 4 STK |
SHRDRH/WNKLSHSL-SA-MB-8.4.1-35TLG
DPRGMAULSHSL-SA-8.4.1-29TLG
RGMAULSHSL-SA-MERCEDES5-29TLG
STESHSL-SA-1/4+1/2ZO-92TLG
SHLGWZG/FEIL-SA-MB-24TLG