System-Werkstattwagen Pro 8.4 bestückt
Werkstattwagen Pro 8.4 bestückt
WRKSTWG-7SL-BSTK-VW/AUDI-R3020
Art.-Nr. 0962612024
EAN 4050382034465
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Komfortables Bewegen des Wagens
- Stabiler Seitengriff inklusive Griffhörnchen
- Schwarze Räder und Felgen
Vielfältiges Zubehörprogramm
- Der Werkstattwagen lässt sich durch verschiedene Zubehörteile beliebig an die jeweiligen Bedürfnisse anpassen.
- Lochblech an der Seitenwand
- Anbindung von System-Boxen und Zubehör seitlich
- Anbindung von Zubehör hinten
Dreistufiges Verriegelungskonzept
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- Einhandentriegelung und Schubladeneinzelverriegelung verhindern ein ungewolltes Öffnen der Schubladen während der Fahrt.
- Hohe Stand- und Kippsicherheit durch Auszugssperre. Es lässt sich immer nur eine Schublade öffnen.
Schutz vor Beschädigungen des Wagens durch Kantenschutz
Datenblätter(X)
Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) | 684 x 406 x 1060 mm |
Ausführung Schubladen | 5 Schubladen, B 466 x T 366 x H 69 mm, 2 Schubladen, B 466 x T 336 x H 149 mm |
Traglast | 250 kg |
Farbe | Verkehrsrot RAL 3020 |
Farbe Schublade | Schwarz |
Auszugsart | Kugelgelagert, Vollauszug |
Anzahl Rollen | 4 STK |
ABISOZANG-SELBSTJUST-(0,2-6QMM)
SCHONHAM-SIMPLEX-GUMMI/CA-D50MM
VLSICHTBRIL-ACETATSCHEIBE
KAPGEHOERSHTZ-MEHRWEG
STESHSL-SA-1/4+3/8ZO-8.4.1-62TLG
STESHSL-SA-1/2ZO-8.4.1-43TLG
SHRDRH-SA-25TLG