System-Werkstattwagen Basic 8.8
Werkstattwagen Basic 8.8
WRKSTWG-BASIC-8.8-8SL-RAL5010
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zweistufiges Verriegelungskonzept
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- Einhandentriegelung und Schubladeneinzelverriegelung verhindern ein ungewolltes Öffnen der Schubladen
Komfortables Bewegen des Wagens
Stabiler Seitengriff
Vielfältiges Zubehörprogramm
Der Werkstattwagen lässt sich durch verschiedene Zubehöre beliebig an die jeweiligen Bedürfnisse anpassen.
Schubladen mit Vollauszug
System-Rastermaß der Schubladen | ||
Art.–Nr. | Schublade | Rastermaß |
0962 642 060 bis 0962 642 063 | 1-3 | |
4-6 | ||
0962 642 070 bis 0962 642 073 | 1-5 | |
6-7 | ||
0962 642 080 bis 0962 642 083 | 1-7 | |
8 |
Datenblätter(X)
Farbe | Enzianblau RAL 5010 |
Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) | 880 x 532 x 1022 mm |
Ausführung Schubladen | 7 Schubladen, B 674 x T 463 x H 71 mm |
Anzahl Rollen | 4 STK |
Ausführung Rollen | 1 Lenkrolle mit Bremse (D: 125 mm) |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Anzahl Schubladen | 8 STK |
Werkstoff | Stahlblech |
Auszugsart | Vollauszug |
Traglast | 300 kg |
Traglast Schublade | 30 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!