System-Werkstattwagen BASIC 8.8
Werkstattwagen Basic 8.8
WRKSTWG-BASIC-8.8-7SL-RAL9017
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schubladen mit Vollauszug, zweistufiges Verriegelungskonzept
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- Einhandentriegelung und Schubladenverriegelung verhindern ein ungewolltes Öffnen der Schubladen
Komfortables Bewegen des Wagens durch stabilen Seitengriff
Vielfältiges Zubehörprogramm
Der Werkstattwagen lässt sich durch verschiedene Zubehöre beliebig an die jeweiligen Bedürfnisse anpassen.
System-Rastermaß der Schubladen | ||
Art.–Nr. | Schublade | Rastermaß |
0962 642 060 bis 0962 642 063 | 1-3 | |
4-6 | ||
0962 642 070 bis 0962 642 073 | 1-5 | |
6-7 | ||
0962 642 080 bis 0962 642 083 | 1-7 | |
8 |
Datenblätter(X)
Farbe | Verkehrsschwarz RAL 9017 |
Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) | 880 x 532 x 1022 mm |
Ausführung Schubladen | 5 Schubladen, B 674 x T 463 x H 71 mm |
Anzahl Rollen | 4 STK |
Ausführung Rollen | 1 Lenkrolle mit Bremse (D: 125 mm) |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Anzahl Schubladen | 7 STK |
Werkstoff | Stahlblech |
Auszugsart | Vollauszug |
Traglast | 300 kg |
Traglast Schublade | 30 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!