System-Werkstattwagen BASIC 8.4
Werkstattwagen Basic 8.4
WRKSTWG-BASIC-8.4-8SL-RAL9017
Art.-Nr. 0962641083
EAN 4062856067329
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Äußerst großer und geräumiger Werkstattwagen
- Im Würth Systemmaß 8.8 für die Bestückung mit allen Artikeln der Würth Systemwelt
- Großer Stauraum
- Individuell personalisierbar durch Namensschild
- Robuste Stahlkonstruktion
- Ergonomischer Griff sowie stabile Rollen bieten komfortables Bewegen und sicheren Stand
Zweistufiges Verriegelungskonzept
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- Einhandentriegelung und Schubladenverriegelung verhindern ein ungewolltes Öffnen der Schubladen
Robuste Arbeitsfläche mit ABS-Top
- Mit Abrollrand und Ablagefächern für Aerosoldosen und Kleinteile
- Optional mit Arbeitsplatte aus Holz oder Edelstahl
Schubladen
- Große Schubladennutzfläche
- Hohe Traglast der Schubladen von 30 kg
- Innenabmessungen im Systemmaß 8.8, zur Aufnahme aller Schaum- und Tiefzieheinlagen sowie Systemboxen der Würth Systemwelt, Fachteiler, Anti-Rutschmatten etc.
- Kugelgelagerte Schubladen mit Vollauszug
| System-Rastermaß der Schubladen | ||
| Art.–Nr. | Schublade | Rastermaß |
| 0962 641 060 bis 0962 641 063 | 1-3 | ![]() |
| 4-6 | ![]() | |
| 0962 641 070 bis 0962 641 073 | 1-5 | ![]() |
| 6-7 | ![]() | |
| 0962 641 080 bis 0962 641 083 | 1-7 | ![]() |
| 8 | ![]() |
Datenblätter(X)
Dank der individuellen Bestückbarkeit für alle Arten von Werkstätten geeignet.
![]() | |
Farbe | Verkehrsschwarz RAL 9017 |
Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) | 665 x 393 x 964 mm |
Ausführung Schubladen | 7 Schubladen, B 466 x T 336 x H 69 mm, 1 Schublade, B 466 x T 336 x H 149 mm |
Anzahl Rollen | 4 STK |
Ausführung Rollen | 1 Lenkrolle mit Bremse (D: 100 mm), 1 Lenkrolle ohne Bremse (D: 100 mm), 2 Bockrollen ohne Bremse (D: 100 mm) |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Anzahl Schubladen | 8 STK |
Werkstoff | Stahlblech |
Auszugsart | Vollauszug, Kugelgelagert |
Traglast | 250 kg |
Traglast Schublade | 25 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!