System-Werkstattwagen BASIC 8.4
Werkstattwagen Basic 8.4
WRKSTWG-BASIC-8.4-3SL-RAL3020
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausgestattet mit einem stabilen Seitengriff um die Bewegung des Wagens zu erleichtern
Vielfältiges Zubehörprogramm
Der Werkstattwagen lässt sich durch verschiedene Zubehörteile beliebig an die jeweiligen Bedürfnisse anpassen
Schubladen mit Vollauszug, zweistufiges Verriegelungskonzept
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- Einhandentriegelung und Schubladeneinzelverriegelung verhindern ein ungewolltes Öffnen der Schubladen
System-Rastermaß der Schubladen | ||
Art.–Nr. | Schublade | Rastermaß |
0962 641 060 bis 0962 641 063 | 1-3 | |
4-6 | ||
0962 641 070 bis 0962 641 073 | 1-5 | |
6-7 | ||
0962 641 080 bis 0962 641 083 | 1-7 | |
8 |
Datenblätter(X)
Farbe | Verkehrsrot RAL 3020 |
Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) | 665 x 393 x 964 mm |
Ausführung Schubladen | 3 Schubladen, B 466 x T 336 x H 69 mm |
Anzahl Rollen | 4 STK |
Ausführung Rollen | 1 Lenkrolle mit Bremse (D: 100 mm) |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Anzahl Schubladen | 3 STK |
Werkstoff | Stahlblech |
Auszugsart | Vollauszug |
Traglast | 250 kg |
Traglast Schublade | 25 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!