System-Werkstattwagen BASIC 8.8 unbestückt für Elektromobilität
Werkstattwagen Basic 8.8 Elektromobilität
WRKSTWG-BASIC-8.8-EMOBT-7SL-RAL2011
Art.-Nr. 0962647101
EAN 4065746786089
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Äußerst großer und geräumiger Werkstattwagen
- Im Würth Systemmaß 8.8 für die Bestückung mit allen Artikeln der Würth Systemwelt
- Großer Stauraum
- Individuell personalisierbar durch Namensschild
- Robuste Stahlkonstruktion
- Ergonomischer Griff sowie stabile Rollen bieten komfortables Bewegen und sicheren Stand
Zweistufiges Verriegelungskonzept
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- Einhandentriegelung und Schubladenverriegelung verhindern ein ungewolltes Öffnen der Schubladen
Robuste Arbeitsfläche mit ABS-Top
- Mit Abrollrand und Ablagefächern für Aerosoldosen und Kleinteile
- Optional mit Arbeitsplatte aus Holz oder Edelstahl
Schubladen
- Große Schubladennutzfläche
- Hohe Traglast der Schubladen von 30 kg
- Innenabmessungen im Systemmaß 8.8, zur Aufnahme aller Schaum- und Tiefzieheinlagen sowie Systemboxen der Würth Systemwelt, Fachteiler, Anti-Rutschmatten etc.
- Kugelgelagerte Schubladen mit Vollauszug
- Halter für Absperrpfosten ist nicht im Lieferumfang enthalten
Datenblätter(X)
Aufgrund der Aufteilung und des Aussehens ideal für Werkstätten für Elektromobilität geeignet.
![]() | |
Farbe | Orange |
Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) | 880 x 532 x 1022 mm |
Ausführung Schubladen | 5 Schubladen, B 674 x T 463 x H 71 mm, 2 Schubladen, B 674 x T 463 x H 156 mm |
Anzahl Rollen | 4 STK |
Ausführung Rollen | 1 Lenkrolle mit Bremse (D: 125 mm), 1 Lenkrolle ohne Bremse (D: 125 mm), 2 Bockrollen ohne Bremse (D: 125 mm) |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Anzahl Schubladen | 7 STK |
Werkstoff | Stahlblech |
Auszugsart | Vollauszug, Kugelgelagert |
Traglast | 300 kg |
Traglast Schublade | 30 kg |
Gewicht | 62,0 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!