Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
System-Werkbank fahrbar 2000 mm mit 2 höhenverstellbaren Werkbankfüßen
Modular aufgebaute System-Werkbank mit vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten für den täglichen Einsatz
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Flächige Traglast bis zu 250 kg
- Massive Arbeitsplatte inklusive Arbeitsplattenabschluss sorgt für robuste Einsatzzwecke und langlebige Verwendung
- Fahrbare, höheneinstellbare Werkbankfüße aus Profilrohr 60x30 mm mit einem stufenlosen Verstellbereich von 795 bis 975 mm ermöglichen einen mobilen Einsatz nach kundenindividuellen Bedürfnissen
- Umfangreiches Zubehörprogramm ergänzt die Werkbank zum individuellen Arbeitsplatz
- Die hochwertige Pulverbeschichtung in Feinstruktur ergibt eine homogene und elegante Oberfläche
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!