System-Sperrschraube für Steckverbinder
SPESHR-STEVERB-SK-TX25-L-5X47,8/20
Art.-Nr. 0681352293
EAN 4053479217246
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Durch den Einsatz gewindefurchender System-Sperrschrauben können zwei Steckverbinderplatten gegen abheben gesichert werden.
Datenblätter(X)
Zu verwenden für Steckverbinder
![]() | |
Typbezeichnung | L |
Nenndurchmesser | 5 mm |
Länge | 47,8 mm |
Kopfform | Scheibenkopf |
Kopfdurchmesser | 11,5 mm |
Kopfhöhe | 3,4 mm |
Innenantrieb | TX25 |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Gewindelänge | 20 mm |
Kerndurchmesser | 3,87 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Nickel |
Produktgewicht (per Stück) | 6,800 g |